DIETZEL - Gegenwanne, für Ø 77-82 mm, sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004036
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 77 .. 82 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 82 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918058751
Sonepar Artikelnummer
120044977
Hersteller Artikelnummer
004036
Hersteller Typ
GW 82
Hersteller Artikel Nr.:
004036
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
77 .. 82 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
82 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.061 kg


