DIETZEL - Gegenwanne, für Ø 83-88 mm, sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004037
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 83 .. 88 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 88 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918058768
Sonepar Artikelnummer
120044978
Hersteller Artikelnummer
004037
Hersteller Typ
GW 88
Hersteller Artikel Nr.:
004037
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
83 .. 88 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
88 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.066 kg


