DIETZEL - Gegenwanne, für Ø 89-94 mm, sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004038
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 89 .. 94 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 94 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918058775
Sonepar Artikelnummer
120044979
Hersteller Artikelnummer
004038
Hersteller Typ
GW 94
Hersteller Artikel Nr.:
004038
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
89 .. 94 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
94 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.070 kg


