DIETZEL - Gegenwanne, für Ø 9-12 mm, Polyäthylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004023
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 9 .. 12 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4040918058836
Sonepar Artikelnummer
120044959
Hersteller Artikelnummer
004023
Hersteller Typ
GW 12
Hersteller Artikel Nr.:
004023
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
9 .. 12 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.001 kg


