DIETZEL - Gegenwanne, für Ø 95-100 mm, sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004039
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 95 .. 100 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918058782
Sonepar Artikelnummer
120044960
Hersteller Artikelnummer
004039
Hersteller Typ
GW 100
Hersteller Artikel Nr.:
004039
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
95 .. 100 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.075 kg


