Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Gewindebogen, 90°, Ø 25 mm, inkl. Muffe, Aluminium

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Gewindebogen, 90°, Ø 25 mm, inkl. Muffe, Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 035172

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

  • Ausführung - Gewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579351720

Sonepar Artikelnummer

120112845

Hersteller Artikelnummer

035172

Hersteller Typ

GALB 25 GR

Hersteller Artikel Nr.:

035172

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Ausführung:

Gewinde

Werkstoffgüte:

Aluminium

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Durchmesser:

25 mm

Mit Muffe:

Ja

Zweiteilig:

Ja

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

Nein

Flexibel:

Nein

Winkel des Bogens:

90 °

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76090000

Gewicht:

0.094 kg

Gewindebogen, 90°, Ø 25 mm, inkl. Muffe, Aluminium, DIETZEL