Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Gewindebuchse, M16, gerader Flachstahl 40x5 mm, L=400 mm

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Gewindebuchse, M16, gerader Flachstahl 40x5 mm, L=400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 098859

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269060

  • Gewicht - 0.764 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579008686

Sonepar Artikelnummer

120498590

Hersteller Artikelnummer

098859

Hersteller Typ

EB/GM16F40

Hersteller Artikel Nr.:

098859

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.764 kg

Gewindebuchse, M16, gerader Flachstahl 40x5 mm, L=400 mm, ÖBB konform