Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Gewindemuffe, Ø 25 mm, mittig gesickt, Aluminium

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Gewindemuffe, Ø 25 mm, mittig gesickt, Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 035227

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Gewinde

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579352277

Sonepar Artikelnummer

120113257

Hersteller Artikelnummer

035227

Hersteller Typ

GALM 25 GR

Hersteller Artikel Nr.:

035227

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Gewinde

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Werkstoffgüte:

Aluminium

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Zweiteilig:

Nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76090000

Gewicht:

0.012 kg

Gewindemuffe, Ø 25 mm, mittig gesickt, Aluminium, DIETZEL