Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Gewindering, M20 x 1,5 mm, weiß

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Gewindering, M20 x 1,5 mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 009594

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 250 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579095945

Sonepar Artikelnummer

121129374

Hersteller Artikelnummer

009594

Hersteller Typ

LR 20 WS

Hersteller Artikel Nr.:

009594

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

weiß

Form:

Ringform

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Nein

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.001 kg

Gewindering, M20 x 1,5 mm, weiß, DIETZEL