Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Gewindering, M25 x 1,5 mm, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Gewindering, M25 x 1,5 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 009543

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579095433

Sonepar Artikelnummer

121129360

Hersteller Artikelnummer

009543

Hersteller Typ

LR 25 SW

Hersteller Artikel Nr.:

009543

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

schwarz

Form:

Ringform

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Nein

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.003 kg

Gewindering, M25 x 1,5 mm, schwarz, DIETZEL