DIETZEL - Gewinderohr,Ø25mm,starr,sehr schwer,mit Gewinde,inkl. Schraubmuffe,Aluminium,3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 035179
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - starr
Innendurchmesser - 21.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579351799
Sonepar Artikelnummer
120112838
Hersteller Artikelnummer
035179
Hersteller Typ
GALR 25 GR 3M
Hersteller Artikel Nr.:
035179
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
starr
Innendurchmesser:
21.1 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Einsatztemperatur:
-45 .. 250 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76082089
Gewicht:
0.317 kg


