Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Gewindestange, Ø 10 mm, 1000 mm, galvanisch verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Gewindestange, Ø 10 mm, 1000 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077634

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918081308

Sonepar Artikelnummer

120496898

Hersteller Artikelnummer

077634

Hersteller Typ

GB M10-10

Hersteller Artikel Nr.:

077634

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

10

Länge:

1000 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.497 kg

Gewindestange, Ø 10 mm, 1000 mm, galvanisch verzinkt, DIETZEL