Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Gewindestange, Ø 10 mm, 300 mm, galvanisch verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Gewindestange, Ø 10 mm, 300 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077632

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918080585

Sonepar Artikelnummer

120496897

Hersteller Artikelnummer

077632

Hersteller Typ

GB M10-03

Hersteller Artikel Nr.:

077632

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

10

Länge:

300 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.141 kg

Gewindestange, Ø 10 mm, 300 mm, galvanisch verzinkt