Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Gewindestange, Ø 8 mm, 1000 mm, galvanisch verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Gewindestange, Ø 8 mm, 1000 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 060768

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918081292

Sonepar Artikelnummer

120496769

Hersteller Artikelnummer

060768

Hersteller Typ

GB M8-10

Hersteller Artikel Nr.:

060768

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge:

1000 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.307 kg

Gewindestange, Ø 8 mm, 1000 mm, galvanisch verzinkt