DIETZEL - Gewindestück, M16x1,5 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 009079
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579090797
Sonepar Artikelnummer
121129305
Hersteller Artikelnummer
009079
Hersteller Typ
MBS 16 SW
Hersteller Artikel Nr.:
009079
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
schwarz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.002 kg


