DIETZEL - Gewindestück, M32x1,5 mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010192
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579101929
Sonepar Artikelnummer
121129418
Hersteller Artikelnummer
010192
Hersteller Typ
MBS 32 WS
Hersteller Artikel Nr.:
010192
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
weiß
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.010 kg


