Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Gitterbahn, C-förmig, schwer, 120x60x3000 mm, Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Gitterbahn, C-förmig, schwer, 120x60x3000 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077658

  • Profilform - C-Form

  • Breite - 120 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Länge - 3000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918110244

Sonepar Artikelnummer

120496902

Hersteller Artikelnummer

077658

Hersteller Typ

GI 12E

Hersteller Artikel Nr.:

077658

Profilform:

C-Form

Breite:

120 mm

Höhe:

60 mm

Länge:

3000 mm

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Nutzbarer Querschnitt:

6408 mm²

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

5.200 kg

Gitterbahn, C-förmig, schwer, 120x60x3000 mm, Edelstahl (V2A)