Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Gitterbahn, C-förmig, schwer, 120x60x3000 mm, sendzimir-feuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Gitterbahn, C-förmig, schwer, 120x60x3000 mm, sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077660

  • Profilform - C-Form

  • Breite - 120 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Länge - 3000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918071835

Sonepar Artikelnummer

120006892

Hersteller Artikelnummer

077660

Hersteller Typ

GI 12S

Hersteller Artikel Nr.:

077660

Profilform:

C-Form

Breite:

120 mm

Höhe:

60 mm

Länge:

3000 mm

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Nutzbarer Querschnitt:

6408 mm²

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

5.160 kg

Gitterbahn, C-förmig, schwer, 120x60x3000 mm, sendzimir-feuerverzinkt