DIETZEL - Gitterbahn, C-förmig, schwer, 200x60x3000 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077661
Profilform - C-Form
Breite - 200 mm
Höhe - 60 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918110251
Sonepar Artikelnummer
120496904
Hersteller Artikelnummer
077661
Hersteller Typ
GI 20E
Hersteller Artikel Nr.:
077661
Profilform:
C-Form
Breite:
200 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Nutzbarer Querschnitt:
10680 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
5.620 kg


