DIETZEL - Gitterbahn, C-förmig, schwer, 200x60x3000 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077662
Profilform - C-Form
Breite - 200 mm
Höhe - 60 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918071811
Sonepar Artikelnummer
120496905
Hersteller Artikelnummer
077662
Hersteller Typ
GI 20F
Hersteller Artikel Nr.:
077662
Profilform:
C-Form
Breite:
200 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Nutzbarer Querschnitt:
10680 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
5.960 kg


