DIETZEL - Gitterbahn, U-förmig, 100x103x3000 mm, sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 065626
Profilform - U-Form
Breite - 100 mm
Höhe - 103 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918072191
Sonepar Artikelnummer
120006879
Hersteller Artikelnummer
065626
Hersteller Typ
G 100-10S
Hersteller Artikel Nr.:
065626
Profilform:
U-Form
Breite:
100 mm
Höhe:
103 mm
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Nutzbarer Querschnitt:
9167 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
3.270 kg


