DIETZEL - Gitterbahn, U-förmig, 100x53x3000 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077622
Profilform - U-Form
Breite - 100 mm
Höhe - 53 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918072023
Sonepar Artikelnummer
120496887
Hersteller Artikelnummer
077622
Hersteller Typ
G 50-10F
Hersteller Artikel Nr.:
077622
Profilform:
U-Form
Breite:
100 mm
Höhe:
53 mm
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Nutzbarer Querschnitt:
4717 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
2.530 kg


