DIETZEL - Gitterbahn, U-förmig, 200x53x3000 mm, sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 013786
Profilform - U-Form
Breite - 200 mm
Höhe - 53 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918072030
Sonepar Artikelnummer
120059730
Hersteller Artikelnummer
013786
Hersteller Typ
G 50-20S
Hersteller Artikel Nr.:
013786
Profilform:
U-Form
Breite:
200 mm
Höhe:
53 mm
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Nutzbarer Querschnitt:
9434 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
3.270 kg


