Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Gitterbahn, U-förmig, 200x53x3000 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Gitterbahn, U-förmig, 200x53x3000 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077623

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 53 mm

  • Länge - 3000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918072047

Sonepar Artikelnummer

120496888

Hersteller Artikelnummer

077623

Hersteller Typ

G 50-20F

Hersteller Artikel Nr.:

077623

Profilform:

U-Form

Breite:

200 mm

Höhe:

53 mm

Länge:

3000 mm

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Nutzbarer Querschnitt:

9434 mm²

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

3.500 kg

Gitterbahn, U-förmig, 200x53x3000 mm, tauchfeuerverzinkt