DIETZEL - Gitterbahn, U-förmig, 300x103x3000 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077611
Profilform - U-Form
Breite - 300 mm
Höhe - 103 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918072153
Sonepar Artikelnummer
120496880
Hersteller Artikelnummer
077611
Hersteller Typ
G 100-30F
Hersteller Artikel Nr.:
077611
Profilform:
U-Form
Breite:
300 mm
Höhe:
103 mm
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Nutzbarer Querschnitt:
27501 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
6.850 kg


