DIETZEL - Gitterbahn, U-förmig, 300x53x3000 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077624
Profilform - U-Form
Breite - 300 mm
Höhe - 53 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918110190
Sonepar Artikelnummer
120496889
Hersteller Artikelnummer
077624
Hersteller Typ
G 50-30E
Hersteller Artikel Nr.:
077624
Profilform:
U-Form
Breite:
300 mm
Höhe:
53 mm
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Nutzbarer Querschnitt:
14151 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
4.170 kg


