DIETZEL - Gitterbahn, U-förmig, 400x103x3000 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077613
Profilform - U-Form
Breite - 400 mm
Höhe - 103 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918110299
Sonepar Artikelnummer
120496881
Hersteller Artikelnummer
077613
Hersteller Typ
G 100-40E
Hersteller Artikel Nr.:
077613
Profilform:
U-Form
Breite:
400 mm
Höhe:
103 mm
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Nutzbarer Querschnitt:
36668 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
7.600 kg


