DIETZEL - Gitterbahn, U-förmig, 500x53x3000 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077629
Profilform - U-Form
Breite - 500 mm
Höhe - 53 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918072108
Sonepar Artikelnummer
120496894
Hersteller Artikelnummer
077629
Hersteller Typ
G 50-50F
Hersteller Artikel Nr.:
077629
Profilform:
U-Form
Breite:
500 mm
Höhe:
53 mm
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Nutzbarer Querschnitt:
23585 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
8.070 kg


