Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Gitterbahn, U-förmig, 600x103x3000 mm, Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Gitterbahn, U-förmig, 600x103x3000 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077619

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 103 mm

  • Länge - 3000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918110312

Sonepar Artikelnummer

120496885

Hersteller Artikelnummer

077619

Hersteller Typ

G 100-60E

Hersteller Artikel Nr.:

077619

Profilform:

U-Form

Breite:

600 mm

Höhe:

103 mm

Länge:

3000 mm

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Nutzbarer Querschnitt:

55002 mm²

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

9.900 kg

Gitterbahn, U-förmig, 600x103x3000 mm, Edelstahl (V2A)