DIETZEL - Gitterbahn, U-förmig, 600x103x3000 mm, sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077621
Profilform - U-Form
Breite - 600 mm
Höhe - 103 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918072245
Sonepar Artikelnummer
120006884
Hersteller Artikelnummer
077621
Hersteller Typ
G 100-60S
Hersteller Artikel Nr.:
077621
Profilform:
U-Form
Breite:
600 mm
Höhe:
103 mm
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Nutzbarer Querschnitt:
55002 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
9.820 kg


