Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Gitterbahn, U-förmig, 600x53x3000 mm, Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Gitterbahn, U-förmig, 600x53x3000 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077630

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 53 mm

  • Länge - 3000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918110220

Sonepar Artikelnummer

120496895

Hersteller Artikelnummer

077630

Hersteller Typ

G 50-60E

Hersteller Artikel Nr.:

077630

Profilform:

U-Form

Breite:

600 mm

Höhe:

53 mm

Länge:

3000 mm

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Nutzbarer Querschnitt:

28302 mm²

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

8.750 kg

Gitterbahn, U-förmig, 600x53x3000 mm, Edelstahl (V2A)