Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Gitterbahnverbinder, 41x18 mm, inkl. Schraube+Mutter, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Gitterbahnverbinder, 41x18 mm, inkl. Schraube+Mutter, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 061789

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - Nein

  • Gelenkverbinder vertikal - Nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918071941

Sonepar Artikelnummer

120033563

Hersteller Artikelnummer

061789

Hersteller Typ

GV 30F

Hersteller Artikel Nr.:

061789

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

Nein

Gelenkverbinder vertikal:

Nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100 .. 600 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Gitterrinne:

Ja

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Geeignet für Gitterrinnendraht:

4 .. 4.5 mm

Länge:

41 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.040 kg

Gitterbahnverbinder, 41x18 mm, inkl. Schraube+Mutter, tauchfeuerverzinkt