DIETZEL - Gitterbahnverbinder, 41x18 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 022246
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - Nein
Gelenkverbinder vertikal - Nein
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918071958
Sonepar Artikelnummer
120496682
Hersteller Artikelnummer
022246
Hersteller Typ
GV-L 30F
Hersteller Artikel Nr.:
022246
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
Nein
Gelenkverbinder vertikal:
Nein
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 .. 600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Geeignet für Gitterrinnendraht:
4 .. 4.5 mm
Länge:
41 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.017 kg


