DIETZEL - Gitterbahnverbinder, doppel, 41x18 mm, inkl. Schraube+Mutter, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077678
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - Nein
Gelenkverbinder vertikal - Nein
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918110381
Sonepar Artikelnummer
120496906
Hersteller Artikelnummer
077678
Hersteller Typ
GVD 30E
Hersteller Artikel Nr.:
077678
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
Nein
Gelenkverbinder vertikal:
Nein
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 .. 600 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Geeignet für Gitterrinnendraht:
4 .. 4.5 mm
Länge:
41 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.052 kg


