DIETZEL - Gitterkabelträger, W-förmig, 300x50x3000 mm, sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077667
Breite - 300 mm
Höhe - 50 mm
Länge - 3000 mm
Integrierte Trennwand - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918071705
Sonepar Artikelnummer
120006895
Hersteller Artikelnummer
077667
Hersteller Typ
GTD 30S
Hersteller Artikel Nr.:
077667
Breite:
300 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
3.010 kg


