Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Gleitmutter, inkl. Schraube, M4x16 mm, verzinkt, Größe II

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Gleitmutter, inkl. Schraube, M4x16 mm, verzinkt, Größe II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 081678

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 4

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579816786

Sonepar Artikelnummer

120120167

Hersteller Artikelnummer

081678

Hersteller Typ

GLM II 4X16

Hersteller Artikel Nr.:

081678

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

4

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

73182200

Gewicht:

0.003 kg

Gleitmutter, inkl. Schraube, M4x16 mm, verzinkt, Größe II, DIETZEL