Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Grundplatte, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Grundplatte, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 035848

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Mit Schraubzubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918045768

Sonepar Artikelnummer

120496291

Hersteller Artikelnummer

035848

Hersteller Typ

GP GRUNDPLATTE

Hersteller Artikel Nr.:

035848

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Mit Schraubzubehör:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.059 kg

Grundplatte, tauchfeuerverzinkt, DIETZEL