DIETZEL - Gummiquetschnippel, M12, Dichtbereich Ø 3-5 mm, Loch Ø 13 mm, IP67, EPDM, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 085816
Nenndurchmesser - 12.5 mm
Ausführung - geschlossen
Schutzart (IP) - IP67
Werkstoff - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120497820
Hersteller Artikelnummer
085816
Hersteller Typ
TET 3-5 E
Hersteller Artikel Nr.:
085816
Nenndurchmesser:
12.5 mm
Ausführung:
geschlossen
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Gummi
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.004 kg


