DIETZEL - Gummiquetschnippel, Pg 11, Dichtbereich Ø7-10mm, Loch Ø19mm, IP67, CR, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 005137
Nenndurchmesser - 19 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 7 .. 10 mm
Für Wandstärke - 1 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579051378
Sonepar Artikelnummer
120497743
Hersteller Artikelnummer
005137
Hersteller Typ
TET 7-10 C
Hersteller Artikel Nr.:
005137
Nenndurchmesser:
19 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
7 .. 10 mm
Für Wandstärke:
1 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
schwarz
Nenngröße PG:
11
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.006 kg


