DIETZEL - Gummiquetschnippel, Pg 11, Dichtbereich Ø7-10mm, Loch Ø19mm, IP67, EPDM, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 005131
Nenndurchmesser - 19 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 7 .. 10 mm
Für Wandstärke - 0.5 .. 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579051316
Sonepar Artikelnummer
120497737
Hersteller Artikelnummer
005131
Hersteller Typ
TET 7-10 E
Hersteller Artikel Nr.:
005131
Nenndurchmesser:
19 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
7 .. 10 mm
Für Wandstärke:
0.5 .. 3 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Gummi
Nenngröße PG:
11
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.005 kg


