DIETZEL - Gummiquetschnippel, Pg 16, Dichtbereich Ø10-14mm, Loch Ø23mm, IP67, CR, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 005138
Nenndurchmesser - 23 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 10 .. 14 mm
Für Wandstärke - 1 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579051385
Sonepar Artikelnummer
120497744
Hersteller Artikelnummer
005138
Hersteller Typ
TET 10-14 C
Hersteller Artikel Nr.:
005138
Nenndurchmesser:
23 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
10 .. 14 mm
Für Wandstärke:
1 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
schwarz
Nenngröße PG:
16
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.008 kg


