DIETZEL - Gummiquetschnippel, Pg 16, Dichtbereich Ø10-14mm, Loch Ø23mm, IP67, EPDM, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 005132
Nenndurchmesser - 23 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 10 .. 14 mm
Für Wandstärke - 0.5 .. 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579051323
Sonepar Artikelnummer
120497738
Hersteller Artikelnummer
005132
Hersteller Typ
TET 10-14 E
Hersteller Artikel Nr.:
005132
Nenndurchmesser:
23 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
10 .. 14 mm
Für Wandstärke:
0.5 .. 3 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Gummi
Nenngröße PG:
16
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.007 kg


