DIETZEL - Gummiquetschnippel, Pg 21, Dichtbereich Ø14-20mm, Loch Ø29mm, IP67, EPDM, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 005134
Nenndurchmesser - 29 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 14 .. 20 mm
Für Wandstärke - 0.5 .. 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579051347
Sonepar Artikelnummer
120497740
Hersteller Artikelnummer
005134
Hersteller Typ
TET 14-20 E
Hersteller Artikel Nr.:
005134
Nenndurchmesser:
29 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
14 .. 20 mm
Für Wandstärke:
0.5 .. 3 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Gummi
Nenngröße PG:
21
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.010 kg


