DIETZEL - Gummiquetschnippel, Pg 36, Dichtbereich Ø26-35mm, Loch Ø48mm, IP67, CR, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 005141
Nenndurchmesser - 48 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 26 .. 35 mm
Für Wandstärke - 1 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579051415
Sonepar Artikelnummer
120497746
Hersteller Artikelnummer
005141
Hersteller Typ
TET 26-35 C
Hersteller Artikel Nr.:
005141
Nenndurchmesser:
48 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
26 .. 35 mm
Für Wandstärke:
1 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
schwarz
Nenngröße PG:
36
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.042 kg


