Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Gummiquetschnippel, Pg 9, Dichtbereich Ø 5-7 mm, Loch Ø 16 mm, IP67, CR, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Gummiquetschnippel, Pg 9, Dichtbereich Ø 5-7 mm, Loch Ø 16 mm, IP67, CR, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 005135

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Dichtbereich - 5 .. 7 mm

  • Für Wandstärke - 1 .. 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579051354

Sonepar Artikelnummer

120497741

Hersteller Artikelnummer

005135

Hersteller Typ

TET 5- 7 C

Hersteller Artikel Nr.:

005135

Nenndurchmesser:

16 mm

Ausführung:

geschlossen

Dichtbereich:

5 .. 7 mm

Für Wandstärke:

1 .. 4 mm

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff:

Gummi

Farbe:

schwarz

Nenngröße PG:

9

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.004 kg

Gummiquetschnippel, Pg 9, Dichtbereich Ø 5-7 mm, Loch Ø 16 mm, IP67, CR, schwarz