Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Gummiquetschnippel, Pg 9, Dichtbereich Ø 5-7 mm, Loch Ø 16 mm, IP67, EPDM, grau

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Gummiquetschnippel, Pg 9, Dichtbereich Ø 5-7 mm, Loch Ø 16 mm, IP67, EPDM, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 005130

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Dichtbereich - 5 .. 7 mm

  • Für Wandstärke - 0.5 .. 3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579051309

Sonepar Artikelnummer

120497736

Hersteller Artikelnummer

005130

Hersteller Typ

TET 5-7 E

Hersteller Artikel Nr.:

005130

Nenndurchmesser:

16 mm

Ausführung:

geschlossen

Dichtbereich:

5 .. 7 mm

Für Wandstärke:

0.5 .. 3 mm

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff:

Gummi

Nenngröße PG:

9

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.003 kg

Gummiquetschnippel, Pg 9, Dichtbereich Ø 5-7 mm, Loch Ø 16 mm, IP67, EPDM, grau