DIETZEL - Gummiverteiler,CEE-Stecker 400V/16A,3xSchuko16A,2xCEE5x16A,1xFI40/0,03A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 086914
Absicherung - sonstige
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Gummi
Art des Netzanschlusses - CEE 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120497852
Hersteller Artikelnummer
086914
Hersteller Typ
MO-GV-G 016-001m/320/01
Hersteller Artikel Nr.:
086914
Absicherung:
sonstige
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Kabellänge:
1 m
Militärausführung:
Nein
Farbe:
sonstige
Höhe:
240 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
240 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
5.000 kg


