Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Haftgrund, Spender-Flasche 1 l

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Haftgrund, Spender-Flasche 1 l

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 103479

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 38140090

  • Gewicht - 1.130 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4026639114495

Sonepar Artikelnummer

120434099

Hersteller Artikelnummer

103479

Hersteller Typ

WHP

Hersteller Artikel Nr.:

103479

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38140090

Gewicht:

1.130 kg

Haftgrundierung (Primer), lösemittelfrei, zur Vorbereitung für die anschließende Verklebung, 1L Spenderflasche