DIETZEL - Haltebügel, Ø 20 mm, mit Arretierungsteg, Polyamid, halogenfrei, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 043336
Befestigungsart - mit Steck-/Spreizanker
Anschlussart/-bauteil - Klemme
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579433365
Sonepar Artikelnummer
121129572
Hersteller Artikelnummer
043336
Hersteller Typ
SCLX-C 20 SW
Hersteller Artikel Nr.:
043336
Befestigungsart:
mit Steck-/Spreizanker
Anschlussart/-bauteil:
Klemme
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
20 mm
Scharnierend:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.011 kg


