DIETZEL - Haltebügel, Ø 25 mm, mit Arretierungsteg, Polyamid, halogenfrei, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 043338
Befestigungsart - mit Steck-/Spreizanker
Anschlussart/-bauteil - Klemme
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579433389
Sonepar Artikelnummer
120498496
Hersteller Artikelnummer
043338
Hersteller Typ
SCLX-C 25 SW
Hersteller Artikel Nr.:
043338
Befestigungsart:
mit Steck-/Spreizanker
Anschlussart/-bauteil:
Klemme
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
25 mm
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.002 kg


